Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-100045356 Herst.-Nr.: MUUP3ZM/A EAN/GTIN: 0195949102363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Apple Nike - Armband für Smartwatch - 41 mm - Größe M/L - Midnight Sky | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MUUP3ZM/A | EAN/UPC | 0195949102363 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Nike - Armband für Smartwatch - 41 mm | Produkttyp | Armband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | Produktmaterial | Aluminium, Fluoroelastomer | Farbe | Midnight Sky | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrenarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Band Größe | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Produktmaterial | Aluminium, Fluoroelastomer | Farbe | Midnight Sky | ? ? ??? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrenarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Kompatibilität mit Gehäusegröße: | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Band Größe: | M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) | Bandverschluss Art: | Stecken-und-falten | Produktmaterial: | Aluminium, Fluoroelastomer | Farbe: | Midnight Sky? ? ??? |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, uhrenarmband schwarz, apple, midnight, nike, muup3zma, 41mm, sport, band, muup3zm/a, muup3zm, armband, smartwatch, größe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,12* | € 46,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,58* | € 46,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,02* | € 49,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 53,24* | € 67,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|