Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner für Canon
>
Artikel
Canon C-EXV 12 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER 3035, 3045, 3225, 3235, 3245, 3530, 3570, 4570
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1008970
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
C-EXV 12
EAN/GTIN:
5705965976388
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
Canon C-EXV 12 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER 3035, 3045, 3225, 3235, 3245, 3530, 3570, 4570
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Canon
Hersteller Art. Nr.
9634A002
Modell
C-EXV 12
EAN/UPC
4960999250250
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Canon C-EXV 12 - Schwarz - original - Tonerpatrone
Produkttyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Schwarz
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Kompatibel mit
imageRUNNER 3035, 3035N, 3045, 3045N, 3045Ne, 3225Ne, 3235, 3235i, 3235N, 3245, 3245e, 3245i, 3245N, 3245Ne, 3530, 3530N, 3570, 3570N, 4570, 4570N
Ausführliche Details
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER 3035, 3035N, 3045, 3045N, 3045Ne, 3225Ne, 3235, 3235i, 3235N, 3245, 3245e, 3245i, 3245N, 3245Ne, 3530, 3530N, 3570, 3570N, 4570, 4570N
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 24000 Seiten
Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 3035; imageRUNNER 3035 n; imageRUNNER 3045; imageRUNNER 3045 n; imageRUNNER 3235; imageRUNNER 3235 i; imageRUNNER 3235 n; imageRUNNER 3235 Series; imageRUNNER 3245; imageRUNNER 3245 i; imageRUNNER 3245 n; imageRUNNER 3245 Series; imageRUNNER 3500 Series; imageRUNNER 3530; imageRUNNER 3570; imageRUNNER 4500 Series; imageRUNNER 4570; imageRUNNER 4570 f; imageRUNNER 4570 Ne; imageRUNNER 4570 Series; IR 3035; IR 3035 n; IR 3045; IR 3045 n; IR 3235; IR 3235 i; IR 3235 n; IR 3235 Series; IR 3245; IR 3245 i; IR 3245 n; IR 3245 Series; IR 3500 Series; IR 3530; IR 3570; IR 4570; IR 4570 e; IR 4570 f; IR 4570 Ne; IR 4570 Series
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Canon Toner
,
Toner Canon
,
Lasertoner Canon
,
Toner Cartridge Canon
,
Toner für Canon
,
Tonerkartusche Canon
,
Tonerkassette Canon
,
toner canon schwarz
,
lasertoner
,
lasertoner schwarz
,
canon
,
cexv
,
cexv12
,
toner
,
4570
,
4960999250250
,
3035
,
3045
,
3225
,
3235
,
3245
,
3530
,
3570
,
schwarz
,
original
,
tonerpatrone
,
imagerunner
,
black
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen