Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BackUPS CS 650VA USV 230V USB seriell BK650EI (BK650EI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-102142
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BK650EI
EAN/GTIN:
     0731304219781
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Produkttext

Das Back-UPS CS bietet professionellen Stromschutz für Büro- und Heimbürosysteme. Batteriegestützte und überspannungsgeschützte Ausgänge, ein integrierter Schutz für Telefon-/Fax-/Modem-Leitungen, Software für den sicheren Shutdown des Systems mit fortschrittlichen Stromverwaltungsfunktionen sowie proaktive audio-visuelle Warnungen schützen Bürosysteme und wertvolle Daten vor Überspannungen, Spannungsspitzen und Stromausfällen. Das Back-UPS CS kann sowohl über USB als auch über eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden und ermöglicht so eine schnelle und komfortable Installation. Die Wartung gestaltet sich ebenfalls komfortabel, da die Batterie während des Betriebs vom Nutzer ausgetauscht werden kann. Mit diesen Features bietet das Back-UPS CS einen idealen Schutz für Ihre Büro- und Heimbürosysteme.

Features

  • bis zu 30 Minuten Überbrückungszeit bei Stromausfall
  • 4 Kaltgeräteausgänge (IEC-C13) - 3 x Überspannungsschutz und Batteriepuffer / 1x nur Überspannungsschutz
  • Überspannungsschutz für Telefon, Modem, DSL (RJ45)
  • Lieferumfang: incl. USB Kabel, Shutdown-Software, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hersteller  APC
Herstellernummer  BK650EI
Produktgruppe  USV
Produkttyp  UPS Offline
Speditionsware  nein
Klassifikation nach IEC 62040-3  VFD-SY-333
USV Technologie  Offline
Leistung (VA/W)  650 / 400
Stützzeit bei Voll/Halblast  4 / 7 min
Gewicht  7,5 min
Abmessungen (HxBxT)  165 x 9 1x 284 mm
Bauform  Tower
Farbe  grau
Spannung (Eingang)  196 - 280 V
Spannung (Ausgang)  230V
Frequenz  50 Hz +- 3 %
Anschlussart (Eingang)  Kaltgeräte IEC 320 C14
Anschlussart (Ausgang)  3 Kaltgeräte IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang  230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz  EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten  nein
Einschubslot für Adapterkarte  nein
Schnittstellen  DB-9 RS-232 , USB
Hot Swap Batterien  nein
Bypass  nein
Zusätzlicher Überspannungschutz  Telefon/Fax
Betriebsanzeige LED  4 LED
Betriebsanzeige Display  nein
inkl. Management Software OS  Windows
Interne Kühlung  passiv
Umgebungstemperatur  0-40°C
Technische Besonderheiten  RS232 üpber Spezialkabel
Bruttogewicht  6.93 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Hersteller:
APC
Herstellernummer:
BK650EI
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Offline
Speditionsware:
nein
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VFD-SY-333
USV Technologie:
Offline
Leistung (VA/W):
650 / 400
Stützzeit bei Voll/Halblast:
4 / 7 min
Abmessungen (HxBxT):
165 x 9 1x 284 mm
Bauform:
Tower
Farbe:
grau
Spannung (Eingang):
196 - 280 V
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50 Hz +- 3 %
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC 320 C14
Anschlussart (Ausgang):
3 Kaltgeräte IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
nein
Einschubslot für Adapterkarte:
nein
Schnittstellen:
DB-9 RS-232 , USB
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige LED:
4 LED
Betriebsanzeige Display:
nein
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
passiv
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Technische Besonderheiten:
RS232 üpber Spezialkabel
Bruttogewicht:
6.93 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups, ups, bk650ei, backups, back, schneider, wechselstrom, rs232, watt, ausgangsanschlüsse:, beige, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 650va, 230v, seriell, cs/650va, offline, standby, 650va400w, schwarz, unterbrechungsfreie, stromversorgung, interface, port, usv/, uess, usb/seriell
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 8,00*
ab € 136,42*
€ 165,10*
€ 6,78*
ab € 142,19*
€ 170,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,71*
€ 171,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 144,57*
€ 173,69*
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.