| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1025514 Herst.-Nr.: 80092-SPB EAN/GTIN: 4017538125293 |
| |
|
| | |
| Kabel SAT Anschlußkabel 1,50m *shiverpeaks* (80092-SPB) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, patchkabel, shiverpeaks, 80092, 80092spb, kabel, anschlußkabel, 75515slg, 75515, anschlukabel, 150m, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelrj45, patchkabelflachkabel, flat, u/ftp, rohkabel, slim, grün, sconn, uftp, conn, netzwerkkabel, rj45, flachkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,54* | € 2,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1,56* | € 2,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,50* | € 16,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,96* | € 19,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,74* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|