Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S CONN maximum connectivity Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 3,0m (77503)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1046139
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77503
EAN/GTIN:
     4017538775030
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 50ohm 3m

Übersicht

Ethernet-Kabel RG 58 50 Ohm 3.0 m Stecker an Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm, 77503, stecker, maximum, connectivity, audio/, video, kabelbnc, shiverpeaks, audio, kabel, s/conn, conn, sconn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
116
€ 9,90*
ab € 1,17*
€ 1,53*
3 Tage
231
€ 4,50*
ab € 1,18*
€ 1,55*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,21*
€ 30,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.