Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1048331 Herst.-Nr.: 014198 EAN/GTIN: 4005938141982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Helos - Telefonkabel - RJ-12 (M) zu RJ-12 (M) - 6 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 014198 | Modell | | EAN/UPC | 4005938141982 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos Telefonkabel - 6 m - Schwarz | Typ | Telefonkabel | Drähte pro Kabel | 6 Drähte | Länge | 6 m | Anschluss | RJ-12 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-12 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonkabel | Drähte pro Kabel | 6 Drähte | Länge | 6 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-12 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-12 - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonkabel | Drähte pro Kabel: | 6 Drähte | Länge: | 6 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-12 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-12 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-12 6m, modular verlängerung rj-12, helos, rj12, 014198, anschlusskabel, 6p6c/6p6c, 6adr., schwarz, 6p6c6p6c, 6adr, 6p6c, 6adrig, telefonkabel, modularkabel, lose, adrig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 0,80* | € 0,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 11,98* | € 12,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,88* | € 13,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|