Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1048334 Herst.-Nr.: 016446 EAN/GTIN: 4005938164462 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Helos - Bulkkabel - 100 m - flach - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 016446 | Modell | | EAN/UPC | 4005938164462 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos Bulkkabel - 100 m - Schwarz | Typ | Bulkkabel | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Flach | Länge | 100 m | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Flach | Länge | 100 m | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Bulkkabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Drähte pro Kabel: | 4 Drähte | Leistungsmerkmale: | Flach | Länge: | 100 m | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m, ethernet kabel, ethernetkabel schwarz, helos, 016446, schwarz, anschlusskabel, 4adrig, awg28, ring, adrig, bulkkabel, flach, 100m, flachkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,70* | € 11,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,00* | € 24,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,75* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|