Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel S/FTP, PiMF, Cat 6a, grau, 15,0 m Für 10 Gigabit/s, PVC, hochflexibel, mit Dätwyler-Kabel und Hirosesteckern TM31 (70615)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1066920
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
70615
EAN/GTIN:
4048889024447
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Übersicht
Kurzinfo
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP - CAT 6a - Grau
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.
70615
EAN/UPC
4048889024447
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
exertis Connect Patch-Kabel - 15 m - Grau
Typ
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Länge
15 m
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Farbe
Grau
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Länge
15 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 1.2 GHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie mit Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
15 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 1.2 GHz
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat 6a s/ftp 15m grau
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
70615
,
tecline
,
patchkabel
,
sftp
,
grau
,
s/ftp
,
hochflexibel
,
rj45
,
cat.
,
iso/iec
,
kupfer
,
rastnasenschutz
,
exertis
,
connect
,
pimf
,
gigabit/s
,
dätwylerkabel
,
hirosesteckern
,
tm31
,
isoiec
,
gigabits
,
dtwylerkabel
,
patch
,
kabel
,
gigabit
,
dätwyler
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5NTW5
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 23,61*
Lager 767
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 23,14*
€ 29,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,94*
€ 37,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen