Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1078932 Herst.-Nr.: 72503B EAN/GTIN: 4043718007905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP - CAT 5e - geformt - Blau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 72503B | Modell | | EAN/UPC | 4043718007905 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Patch-Kabel - 3 m - Blau | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 3 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 3 m | Farbe | Blau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568B | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Leistungsmerkmale: | Geformt | Länge: | 3 m | Farbe: | Blau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat5e, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72503b, blau, patchkabel, 72503, rj45, sftp, cat5e, inline®, sf/utp, cat.5e, geformt, sfutp, patch, kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,14* | ab € 1,93* | € 3,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 13,11* | € 18,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|