Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - ( Kategorie 5e ) - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1078941
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72514
EAN/GTIN:
     4043718123537
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - (Kategorie 5e) - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72514
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 1.5 m
Technologie  SFTP-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Farbe  Grau
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Länge  1.5 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Abschirmungsmaterial  Folie mit Geflecht

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  SFTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Grau
Länge  1.5 m
Abschirmungsmaterial  Folie mit Geflecht
American Wire Gauge (AWG)  26
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Technologie:
SFTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Grau
Länge:
1.5 m
Abschirmungsmaterial:
Folie mit Geflecht
American Wire Gauge (AWG):
26
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel s/ftp grau 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 72514, inline, patchkabel, grau, cat5e, inline®, sf/utp, cat.5e, sftp, sfutp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,22*
€ 7,14*
ab € 1,19*
€ 1,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7,45*
€ 10,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,75*
€ 18,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.