Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET MC-6BP Netzwerk-Antennen-Zubehör (AL6-NMNFBW-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1090427
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     AL6-NMNFBW-9
EAN/GTIN:
     8223350660386
Suchbegriffe:
allnet
mc6bp
ntype
al6nmnfbw9

Produkttext

Das Gerät verfügt über eine Schott N-Buchse mit einer Gummi-"O"-Ring-Dichtung zur Montage durch ein Gehäusewand oder über die optionale Montagebügel aus Edelstahl. Aufgrund seiner überlegenen HF-Leistung ist dieses Gerät ideal für IEEE 802.11a und andere 5,2-5,8 GHz ISM und UNII Anwendungen sowie 3,5 GHz WLL-Anwendungen. Beide Pors Anschlüsse an diesem Geräts sind gleichermaßen geschützt. Dies bietet Schutz, egal in welche Richtung es installiert ist.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Messing
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  23 mm
Höhe  31 mm
Gewicht  110 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Messing
Anzahl:
1
Breite:
68 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
31 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 49,69*
€ 62,96*
3 Tage
11
€ 6,00*
ab € 49,75*
€ 62,96*
€ 8,50*
ab € 53,36*
€ 67,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,89*
€ 71,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.