Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1095299 Herst.-Nr.: ALL4056 HUT EAN/GTIN: 4038816000736 |
| |
|
| | |
| Produkttext kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000 für Hutschienenmontage, 27 mm Registriert laute Geräusche über ein mitgeliefertes Kondensator-Mikrofon, Empfindlichkeit (Schwellwert) über Poti einstellbar Alarm bleibt für 10 Sekunden gespeichert und wird dann automatisch gelöscht inkl. 1 m Anschlußkabel Hauptmerkmale Design | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz, Grün, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4056, allnet, all4056, all4056hut, sensor, lärmsensor, schwarz, grün, weiß, lrmsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 84,70* | € 107,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 84,90* | € 107,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 105,75* | € 133,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 109,83* | € 138,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|