| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1097421 Herst.-Nr.: S215203 EAN/GTIN: 4038816223524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Patch Panel 50Port, ungeschirmt, 48,30cm (19") Kategorie CAT 3 ISDN Anschluss Seite A RJ-45 Buchsen Anschluss Seite B LSA plus(3,4,5,6) Farbe Lichtgrau RAL7025 Hauptmerkmale Netzwerk | | Verkabelungstechnologie | CAT 3 ISDN | Anzahl Anschlüsse | 50 | Stecker | RJ-45 | | | Funktionen | | Produktfarbe | Grau | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 1,77 kg | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,8 kg | Verkabelungstechnologie: | CAT 3 ISDN | Anzahl Anschlüsse: | 50 | Stecker: | RJ-45 | Produktfarbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |