| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1097642 Herst.-Nr.: S215107 EAN/GTIN: 4038816223104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Synergy 21 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 0.5 m - S-FTP - (Kategorie 5e) - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | ALLNET | Hersteller Art. Nr. | S215107 | Modell | Synergy 21 | EAN/UPC | 4038816223104 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Synergy 21 Patch-Kabel - 0.5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | PVC | Länge | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Verpackung | Blisterverpackung | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | PVC | Länge | 0.5 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Verpackung | Blisterverpackung | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial: | PVC | Länge: | 0.5 m | Farbe: | Grau | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Verpackung: | Blisterverpackung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, rj45, patchkabel, synergy, s215107, 215107, synergy21, grau, cat5e, sftp(sf/utp, sftp, kategorie, sftpsfutp, graucat5esftp, patch, kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |