Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel VGA DVI<=>DVI Anschlußkabel 3m, ST/BU, Synergy 21 (S215254)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1097879
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215254
EAN/GTIN:
     4038816223906
Suchbegriffe:
synergy21
s215254
215254
kabel

Produkttext

Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG30 Geflecht 112/0.12AL-MG Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Buchse mit Rändelschraube Kabellänge 3 m Kabelfarbe Schwarz Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3 m
Produktfarbe  Schwarz
Connector 1  DVI24+1
Connector 2  DVI24+1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Kabellänge:
3 m
Produktfarbe:
Schwarz
Connector 1:
DVI24+1
Connector 2:
DVI24+1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 6,00*
ab € 2,14*
€ 2,81*
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 2,25*
€ 2,95*
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 12,98*
€ 16,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,14*
€ 25,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.