Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klapp-Blitzschiene 3x17,5 cm 90 Grad (6831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Winkel-Blitzschiene 90°
Hama Winkel-Blitzschiene 90°
Artikel-Nr.:
     2753I-1119088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     6831
EAN/GTIN:
     4007249068316
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Blitzschiene
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00006831
EAN/UPC  4007249068316

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Blitzschiene
Zubehörtyp  Blitzschiene
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.4 cm x 19 cm x 14 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Blitzschiene
Breite  3.4 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  14 cm
  
Zubehör  
Für  Kamera, Flash
Design  Falten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zubehörtyp:
Blitzschiene
Breite:
3.4 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
14 cm
Für:
Kamera, Flash
Design:
Falten
Weitere Suchbegriffe: hama, 00006831, 6831, klappbar, schwarz, klappblitzschiene, grad, 3x175, klapp, 3x17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.