Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech M185 - Maus - optisch - drahtlos - 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau (910-002235)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1124536
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-002235
EAN/GTIN:
5099206027275
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Logitech M185 - Maus - optisch - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Grau
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
910-002235
Modell
M185
EAN/UPC
5099206027275
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech M185 - Maus - 2.4 GHz - Grau
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Drahtlos - 2.4 GHz
Farbe
Grau
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Leistungsmerkmale
Nano-Drahtlosempfänger
Batterie
1 x AA Typ
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Microsoft Zertifizierung
Compatible with Windows 7
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Farbe
Grau
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Drahtlos
Schnittstelle
2.4 GHz
Movement Detection Technologie
Optisch
Leistungsmerkmale
Nano-Drahtlosempfänger
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Farbe:
Grau
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Leistungsmerkmale:
Nano-Drahtlosempfänger
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Kennzeichnung:
Plug and Play
Typ:
AA Typ
Installierte Anzahl:
1
Betriebszeit (bis zu):
1 Jahr
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
logitech maus wireless optisch 3 tasten
,
logitech mäuse
,
logitech mäuse kabellos
,
logitech
,
m185
,
maus
,
grau
,
002235
,
910002235
,
kabellos
,
optisch
,
empfänger
,
empfnger
,
kabelloser
,
wireless
,
mouse
,
grey
,
swift
,
1000
,
kabellose
,
5099206027282
,
ewr2
,
keine
,
verzögerungen
,
oder
,
ausfälle.
,
winzige
,
garantiert
,
ihnen
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,81*
€ 10,41*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 10,45*
Lager 1359
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,87*
€ 10,49*
Lager 2218
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 7,89*
€ 10,51*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 23,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech Corded Mouse M500 Maus rechts USB Typ-A Laser 1000 DPI
Logitech
910-003725
ab € 20,90*
Zubehör
Logitech LGT-M185R
Logitech
910-002237
ab € 8,19*
Zubehör
Logitech LGT-M187BU
Logitech
910-002733
ab € 14,53*
Zubehör
Logitech LGT-M90
Logitech
910-001793
ab € 3,03*
Zubehör
Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch
Logitech
910-001604
ab € 23,33*
Zubehör
Logitech M171 Black-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004424
ab € 6,30*
Zubehör
Logitech M185 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-002240
ab € 8,50*
Zubehör
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-002238
ab € 7,83*
Zubehör
Logitech M187 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-002740
ab € 18,79*
Zubehör
Logitech M187 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-002736
ab € 14,24*
Zubehör
Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004294
ab € 47,48*
Zubehör
Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004291
ab € 20,97*
Zubehör
Logitech M510 Maus RF Wireless Laser
Logitech
910-001826
ab € 21,72*
Zubehör
Logitech Marathon Mouse M705 Maus Büro rechts RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech
910-001950
ab € 30,04*
Zubehör
Logitech Mouse B100 Optical Black
Logitech
910-003357
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen