Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Toner TK-8305M - Magenta - Kapazität: 15.000 Seiten (1T02LKBNL0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1135664
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02LKBNL0
EAN/GTIN:
     0632983022054
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 8305M - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 15000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1T02LKBNL0
Modell  Toner TK-8305M
EAN/UPC  0632983022054

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 8305M - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Kyocera:
TASKalfa 3050 ci; TASKalfa 3050 cig; TASKalfa 3051 ci; TASKalfa 3550 ci; TASKalfa 3550 cig; TASKalfa 3551 ci
Copystar:
CS 3050 CI; CS 3051 ci; CS 3550 CI; CS 3551 ci
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner kyocera mita, lasertoner, kyocera, 1t02lkbnl0, 8305, magenta, tk8305m, toner, 8305m, 15000, 3050, seiten, 3550, 15.000, taskalfa, 19752, tonerpatrone, 3050ci/3550ci, 3050ci3550ci, 3050ci, 3550ci, original, tk8305, 15.000seiten, gem., iso/iec, 3051, 3551
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,15*
ab € 77,80*
€ 97,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,31*
€ 104,74*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 86,10*
€ 104,82*
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 87,40*
€ 106,45*
2 Tage
25
€ 4,79*
ab € 88,36*
€ 108,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02LKCNL0
ab € 84,07*
Ähnlich
Kyocera
1T02LKANL0
ab € 86,48*
Ähnlich
Kyocera
1T02LK0NL0
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.