Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1145766 Herst.-Nr.: MP0018 EAN/GTIN: 4260113573877 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Telefonanschluss - RJ-11 (M) - ungeschirmt (Packung mit 100) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | MP0018 | EAN/UPC | 4260113573877 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Telefonanschluss | Typ | Telefonanschluss | Paketierte Menge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Technologie | Ungeschirmt | Leistungsmerkmale | Goldbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse | 1 x RJ-11 - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels | Telefonanschluss | Technologie | Ungeschirmt | Leistungsmerkmale | Goldbeschichtete Anschlüsse | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-11 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, UL 94 V-2 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonanschluss | Technologie: | Ungeschirmt | Leistungsmerkmale: | Goldbeschichtete Anschlüsse | Anschlüsse: | 1 x RJ-11 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, UL 94 V-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: logilink modularstecker, western stecker, logilink, rj11, mp0018, ungeschirmt, 0018, telefonanschluss, packung, flachbandkabel, modularstecker, 6p4c, stück, stecker, vergoldete, kontakte, 4014619519781, stck, [mp0018], patchstekker, 4polig, unshielded, 100st., modular, plug, flat, cables, 100st |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,0375* | € 0,1626* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,42* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 2,44* | € 3,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,46* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,51* | € 20,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|