Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M187 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1150016
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002737
EAN/GTIN:
     5099206032248
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  Logitech M187 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Rot
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  910-002737
Modell  M187
EAN/UPC  5099206032248

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech M187 - Maus - 2.4 GHz - Rot
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 8 cm x 2.5 cm
Gewicht  51 g
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Batterie  1 x Typ AAA
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  5 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  51 g
Farbe  Rot
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Batterie  
Typ  Typ AAA
Installierte Anzahl  1
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
5 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Rot
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Typ:
Typ AAA
Installierte Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logitech maus wireless optisch 3 tasten, logitech mäuse, logitech mäuse kabellos, logitech, m187, maus, wireless, kabellos, 002737, 910002737, mini, optisch, kabelloser, empfänger, 910002732, 5099206032194, 002732, empfnger, mouse, notebookmouse, ultra, portable, moue
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 10,00*
ab € 17,15*
€ 19,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,03*
€ 35,68*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 35,34*
€ 40,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.