Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1150808 Herst.-Nr.: SDCZ50-032G-B35 EAN/GTIN: 0619659069193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCZ50-032G-B35 | Modell | Cruzer Blade | EAN/UPC | 0619659069193 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Interfacetyp | Hi-Speed USB | Konformität mit Schnittstellenspezifikation | USB 2.0 | Verschlüsselung | 128-Bit AES | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Verschlüsselung | 128-Bit AES | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | Hi-Speed USB | Konformität mit Schnittstellenspezifikation | USB 2.0 | Besonderheiten | Kennwortschutz | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Verschlüsselung: | 128-Bit AES | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | Hi-Speed USB | Konformität mit Schnittstellenspezifikation: | USB 2.0 | Besonderheiten: | Kennwortschutz | Schnittstellen: | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Software inbegriffen: | SanDisk SecureAccess |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, cruzer, blade, schwarz, sdcz50032gb35, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, elegant, sdcz50, 032g, 32gb, usbstick, stick, usb2.0, usb20, usb2, retail, sdcz50032ge95, blister, version, 00114712, typa, flashdrive, schwarz/rot, disk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 3,37* | € 5,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,05* | € 6,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,25* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,84* | € 7,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,13* | € 17,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|