Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 85Y5862 300GB SAS Interne Festplatte (85Y5862)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1151489
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     85Y5862
EAN/GTIN:
     4053162155008
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Festplattenlaufwerk  
Festplattenkapazität  300 GB
Festplatten-Schnittstelle  SAS
Festplatten-Drehzahl  10000 U/min
Festplatten-Formfaktor  2.5"
Komponente für  Server/Arbeitsstation
Gerätetyp  Festplatte
Übertragungsrate Schnittstelle Festplatte  6 Gbit/s
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Festplattenkapazität:
300 GB
Festplatten-Schnittstelle:
SAS
Festplatten-Drehzahl:
10000 U/min
Festplatten-Formfaktor:
2.5"
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Gerätetyp:
Festplatte
Übertragungsrate Schnittstelle Festplatte:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.