Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter High Speed HDMI with Ethernet - mini C Buchse > micro D Stecker - 19 Pin HDMI - C Buchse - 19 Pin HDMI micro D Stecker (65271)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1160689
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65271
EAN/GTIN:
     4043619652716
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

Übersicht

Kurzinfo  Delock Adapter High Speed HDMI with Ethernet - mini C Buchse > micro D Stecker - 19 Pin HDMI - C Buchse - 19 Pin HDMI micro D Stecker
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  65271
EAN/UPC  4043619652716

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Adapter High Speed HDMI with Ethernet - mini C Buchse undgt; micro D Stecker - Adapter
Paketierte Menge  1
Kabel  Adapter
Mitgelieferte Anzahl  1
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  19 Pin HDMI micro D Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  19 Pin HDMI - C Buchse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Adapter
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz
Mitgelieferte Anzahl  1
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  19 Pin HDMI micro D Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  19 Pin HDMI - C Buchse

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Adapter
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz
Mitgelieferte Anzahl:
1
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
19 Pin HDMI micro D Stecker
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
19 Pin HDMI - C Buchse
Weitere Suchbegriffe: hdmi, delock, 65271, adapter, mini, high, speed, with, ethernet, hdmiadapter, weiblich, mikro, männlich, mnnlich, micro, buchse, stecker, 4014619371303, hdmic, bu/st, [65271], bust
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 3,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 6,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,06*
€ 9,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,48*
€ 25,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65256
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.