Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216455 - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Cat6a - S/FTP (S-STP) - Blau (S216455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1162124
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216455
EAN/GTIN:
     4038816225474
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s/ftp cat 6a 20m
patch kabel

Produkttext

Kabeltyp PIMF(S-STP), (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei) Kategorie 6A Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabelstandard  Cat6a
Kabellänge  20 m
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Blau
Frequenz  500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Kabelstandard:
Cat6a
Kabellänge:
20 m
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Blau
Frequenz:
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, s216455, 216455, rj45, cat6a, synergy, synergy21, blau, patchkabel, sstp(s/ftp, awg26, lszh, männlich/männlich, s/ftp, sstp, 500mhz20m, sstpsftp, mnnlichmnnlich, sftp, 500mhz, männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.