Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HF RP-SMA Antennenanschluss zum Einbau - Antennenanschluss - I-PEX (M) - RP-SMA (W) - 50cm - Schwarz (88408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1165613
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88408
EAN/GTIN:
     4043619884087
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK HF RP-SMA Antennenanschluss zum Einbau - Antennenanschluss - I-PEX (M) - RP-SMA (W) - 50 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88408
EAN/UPC  4043619884087

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antennenanschluss - 5 cm
Paketierte Menge  1
Typ  Antennenanschluss
Länge  5 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x I-PEX - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RP-SMA - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Antennenanschluss
Länge  5 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x I-PEX - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RP-SMA - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Antennenanschluss
Länge:
5 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x I-PEX - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RP-SMA - weiblich
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma, delock, 88408, rpsma, antennenkabel, ipex, antenna, connection, installation, schwarz, buchse, einbau, stecker, 1.13, gewindelänge, gewindelnge, mhf®, 4014619647125, wlanz, anschl., jack, einb., 500mm, kabel, st/bu, 0.50m, mhf/u.fllp068
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,99*
€ 5,64*
€ 6,78*
ab € 5,10*
€ 5,76*
€ 6,70*
ab € 5,11*
€ 5,77*
4 Tage
435
€ 9,90*
ab € 5,88*
€ 6,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,79*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.