Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Monitorkabel DVI-I 24+5/S- DVI-I 24+5/S 3.0m Dual Link (17793)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1186952
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17793
EAN/GTIN:
     4043718027514
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-I 24+5/S- DVI-I 24+5/S 3.0m Dual Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17793
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-I Kabel - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelt abgeschirmt
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, inline dvi kabel 24+5, alarmkabel, dvi kabel 24+5, 17793, inline, stecker, dvii, dual, link, kabel, 24+5, digitalanalog, digital/analog, inline®, anschlusskabel, digital, analog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,60*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 20,99*
€ 7,14*
ab € 15,46*
€ 21,34*
4 Tage
151
€ 1,00*
ab € 19,81*
€ 26,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.