Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1222487
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC906-32G-RBK
EAN/GTIN:
     4713435791912
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AC906-32G-RBK
Modell  Classic Series C906
EAN/UPC  4713435791912

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Schwarz
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.6 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  10.4 mm
Gewicht  9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Schwarz
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
10.4 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, c906, schwarz, classic, ac90632grbk, series, ac906, 32gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, typa, disk, cerná, cern, stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.