Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1222488
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC906-32G-RWH
EAN/GTIN:
     4713435791905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - weiß
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AC906-32G-RWH
Modell  Classic Series C906
EAN/UPC  4713435791905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Weiß
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Weiß
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS 9.0 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.6 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  10.4 mm
Gewicht  9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Weiß
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
17.6 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
10.4 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, c906, classic, ac90632grwh, series, weiß, ac906, 32gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, disk, bílá, usbstick, typa, stick
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,15*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,14*
€ 29,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.