Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-93615 - Modulare Eingabe - RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1230828
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93615
EAN/GTIN:
     4016032293767
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS DN-93615 - Modulare Eingabe - RJ-45
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DN-93615
Modell  DN-93615
EAN/UPC  4016032334163

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS DN-93615 - Modulare Eingabe
Produkttyp  Modulare Eingabe - CAT 6a - RJ-45
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Portanzahl  1 Anschluss
Kennzeichnung  UL 94 V-0, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, IEC 60603-7-5, IEC 60603-7-51

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulare Eingabe - CAT 6a
Produktmaterial  Zinkdruckguss
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Terminierungsart  LSA (Krone)
Merkmale  Keystone-Typ, goldbeschichtet Anschlüsse, Phospor-Bronze-Spannhülsen
Geleisteter Anschluss  1 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 V-0, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2, IEC 60603-7-5, IEC 60603-7-51
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modulare Eingabe - CAT 6a
Produktmaterial:
Zinkdruckguss
Portanzahl:
1 Anschluss
Terminierungsart:
LSA (Krone)
Geleisteter Anschluss:
1 x RJ-45 weiblich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: digitus, 93615, dn93615, rj45, modulare, eingabe, keystone, modul, assmann, geschirmt, cat6a, jack, shielded, werkzeugfreier, montageanschluss, montage, stück, tool, free, connection, electr., 587580, stck, electr, kat.6a, tief
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
1
€ 13,00*
ab € 1,67*
€ 1,76*
2 Tage
5581
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 1,76*
2 Tage
72
1
€ 2,90*
ab € 1,72*
€ 1,81*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 1,85*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 7,41*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.