Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1235684 Herst.-Nr.: 17691G EAN/GTIN: 4043718116676 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - HDMI-Adapter - HDMI männlich zu mini HDMI weiblich | Gruppe | Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17691G | Modell | | EAN/UPC | 4043718116676 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE HDMI-Adapter | Kabel | HDMI-Adapter | Anschluss | HDMI - männlich | Stecker (zweites Ende) | Mini HDMI - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HDMI-Adapter | Beschichteter Stecker | Gold | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger mini HDMI Typ C - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | HDMI-Adapter | Beschichteter Stecker: | Gold | Anschluss: | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger mini HDMI Typ C - weiblich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi, inline, mini, 17691g, 17691, inline®, adapter, stecker, buchse, vergoldete, kontakte, 4k2k, kompatibel, hdmiadapter, männlich, weiblich, mnnlich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,25* | € 3,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,56* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,73* | € 18,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,92* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|