Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1235745 Herst.-Nr.: 18890 EAN/GTIN: 4043718029464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE Twist-Stop - Entwirrer für Kabel von Telefonhörer - RJ10 (M) - RJ10 (W) - transparent | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18890 | Modell | Twist-Stop | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Entwirrer für Kabel von Telefonhörer | Paketierte Menge | 1 | Typ | Entwirrer für Kabel von Telefonhörer | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-10 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-10 - weiblich | Farbe | Transparent | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Entwirrer für Kabel von Telefonhörer | Farbe | Transparent | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-10 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-10 - weiblich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Entwirrer für Kabel von Telefonhörer | Farbe: | Transparent | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-10 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-10 - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 18890, kabel, inline, inline®, twiststop, entwirrer, telefonhörer, telefonhrer, twist, stop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 10,19* | € 14,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,83* | € 18,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|