Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1235746 Herst.-Nr.: 18890L EAN/GTIN: 4043718096008 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE Twist-Stop - Telefonadapter - RJ-10 (M) - RJ-10 (W) - durchsichtig | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18890L | EAN/UPC | 4043718096008 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Twist-Stop - Telefonadapter - durchsichtig | Typ | Telefonadapter | Drähte pro Kabel | 4 Kabel | Leistungsmerkmale | Swivel connector | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-10 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-10 - weiblich | Farbe | Durchsichtig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonadapter | Drähte pro Kabel | 4 Kabel | Leistungsmerkmale | Swivel connector | Farbe | Durchsichtig | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-10 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-10 - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonadapter | Drähte pro Kabel: | 4 Kabel | Leistungsmerkmale: | Swivel connector | Farbe: | Durchsichtig | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-10 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-10 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geöffnet, inline, 18890l, 18890, twiststop, rj10, inline®, entwirrer, kabel, telefonhörer, schmale, kurze, bauform, telefonhrer, twist, stop, telefonadapter, durchsichtig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 2,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 4,47* | € 7,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,72* | € 15,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,78* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|