Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1235751 Herst.-Nr.: 69948A EAN/GTIN: 4043718073955 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Telefonadapter - RJ-11 weiblich zu TAE-F männlich - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 69948A | Modell | | EAN/UPC | 4043718073955 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Telefonadapter | Kabel | Telefonadapter | Farbe | Schwarz | Anschluss | RJ-11 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Telefonadapter | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-11 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Telefonadapter | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-11 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | TAE-F - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, adapter tae western, taef, inline, rj11, 69948a, 69948, inline®, stecker, buchse, import, telefone, adapter, telefonadapter, weiblich, männlich, schwarz, mnnlich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,10* | € 14,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,72* | € 18,18* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,99* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|