Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1236793 Herst.-Nr.: 17103P EAN/GTIN: 4043718118090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - Video- / Audiokabel - DisplayPort, 20-polig (M) - DisplayPort, 20-polig (M) - 3.0 m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17103P | Modell | InLine | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DisplayPort Kabel - Video- / Audiokabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | Video- / Audiokabel | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | DisplayPort, 20-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DisplayPort, 20-polig - Männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Video- / Audiokabel | Länge | 3 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | DisplayPort, 20-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DisplayPort, 20-polig - Männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Video- / Audiokabel | Länge: | 3 m | Anschluss/Anschlüsse: | DisplayPort, 20-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | DisplayPort, 20-polig - Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, datenkabel 3 meter, alarmkabel, inline, 17103p, 17103, schwarz, kabel, displayport, vergoldete, kontakte, inline®, displayportkabel, displayportstecker, stecker, vergoldet, 4k2k, intos, 4k60 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,67* | € 9,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 10,85* | € 14,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,82* | € 17,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 15,89* | € 21,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 18,11* | € 24,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|