Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DVI-D Verlängerung, Dual Link 24+1 St auf 24+1 Bu, 2 Ferritte, 2m (17773)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236829
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17773
EAN/GTIN:
     4043718003143
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+1 2 m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 2m

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-D 24+1/S- DVI-D 24+1/B 2.0m Dual Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17773
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-D Verlängerung - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Digital DVI, 24+1-polig - Weiblich
Weitere Suchbegriffe: 17773, inline, 24+1, dvid, dual, link, stecker, buchse, ferrite, inline®, verlängerung, verlngerung, verlaengerung, ferritte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 8,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 13,87*
€ 7,14*
ab € 10,10*
€ 14,26*
5 Tage
305
€ 1,00*
ab € 16,07*
€ 19,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,15*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.