Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DVI-D Kabel, digital 24+1 St/St, Dual Link, 2 Ferritte, 5m (17775)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236832
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17775
EAN/GTIN:
     4043718177752
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-D 24+1/S- DVI-D 24+1/S 5.0m Dual Link mit 2 Ferrite
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17775
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-D Anschlusskabel - DVI Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI Kabel
Länge  5 m
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI Kabel
Länge  5 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI Kabel
Länge:
5 m
Anschluss/Anschlüsse:
Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1 5m, alarmkabel, datenkabel 5m, 17775, inline, dvid, digital, 24+1, dual, kabel, stecker, link, inline®, st/st, ferritte, ferrite, stst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 14,17*
€ 7,14*
ab € 14,56*
€ 20,50*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,11*
€ 21,24*
5 Tage
805
€ 1,00*
ab € 19,22*
€ 26,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,10*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.