Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DVI-D Verlängerung, Dual Link 24+1 St auf 24+1 Bu, 5m (17776)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236834
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17776
EAN/GTIN:
     4043718019564
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 24+1

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-D 24+1/S- DVI-D 24+1/B 5.0m Dual Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17776
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-D Verlängerung - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Länge  5 m
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Länge  5 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Länge:
5 m
Anschluss/Anschlüsse:
Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Digital DVI, 24+1-polig - Weiblich
Weitere Suchbegriffe: 17776, inline, 24+1, dvid, dual, link, stecker, buchse, ferrite, inline®, verlängerung, verlngerung, verlaengerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,99*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 19,92*
€ 7,14*
ab € 15,54*
€ 21,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,02*
€ 27,64*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 30,38*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.