Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1236835 Herst.-Nr.: 17779 EAN/GTIN: 4043718019557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Monitorkabel DVI-D 24+1/S- DVI-D 24+1/S 10.0m Dual Link mit 2 Ferrite | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17779 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DVI-D Anschlusskabel - DVI Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI Kabel | Länge | 10 m | Anschluss/Anschlüsse | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI Kabel | Länge | 10 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DVI Kabel | Länge: | 10 m | Anschluss/Anschlüsse: | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1, alarmkabel, 17779, inline, stecker, dvid, kabel, digital, 24+1, dual, link, ferrite, inline®, st/st, ferritte, stst |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,07* | € 22,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,41* | € 26,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,14* | ab € 23,83* | € 33,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 25,79* | € 35,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 36,70* | € 49,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|