Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
Artikel
InLine® DVI-I Kabel, digital/analog, 24+5 St/St, Dual Link, ohne Ferritte, 1,8m (17791A)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
inLine
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1236839
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
17791A
EAN/GTIN:
4043718088393
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
inline dvi kabel 24+5
Übersicht
Kurzinfo
Monitorkabel DVI-I 24+5/S- DVI-I 24+5/S 1.8m Dual Link
Gruppe
Ausgabe Kabel
Hersteller
InLine
Hersteller Art. Nr.
17791A
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
DVI-I Monitorkabel - DVI-Kabel
Paketierte Menge
1
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmt
Länge
1.8 m
Anschluss/Anschlüsse
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Ausführliche Details
Allgemein
Paketierte Menge
1
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmt
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelt abgeschirmt
Länge:
1.8 m
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
DVI Kabel und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
dvi kabel
,
dvi kabel 1,8m
,
inline
,
17791a
,
17791
,
inline®
,
dvii
,
kabel
,
digital/analog
,
24+5
,
stecker
,
dual
,
link
,
ohne
,
digitalanalog
,
digital
,
analog
,
ferrite
,
st/st
,
ferritte
,
stst
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 560
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,69*
Lager 3194
€ 7,14*
ab € 8,75*
€ 12,63*
Lager 7405
4 Tage
51
€ 1,00*
ab € 13,72*
€ 19,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,00*
€ 26,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen