Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237012 Herst.-Nr.: AK-340102-030-W EAN/GTIN: 4016032289340 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) - DisplayPort (M) - 3 m (DisplayPort 1.1a) - geformt - weiß - für Apple iMac; Mac mini; Mac Pro; MacBook Pro | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | AK-340102-030-W | Modell | ASSMANN | EAN/UPC | 4016032289340 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN DisplayPort-Kabel - 3 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 3 m | Anschlüsse | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Produktzertifizierungen | UL 20276 | Farbe | Weiß | Entwickelt für | Apple iMac; Mac mini; Mac Pro; MacBook; MacBook Air; MacBook Pro | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 32 | Kabeleigenschaften | Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 3 m | Farbe | Weiß | Farbkategorie | Weiß | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a , UL 20276 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iMac Apple Mac mini Apple Mac Pro Apple MacBook Apple MacBook Air Apple MacBook Pro | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 32 | Kabeleigenschaften: | Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 3 m | Farbe: | Weiß | Farbkategorie: | Weiß | Anschlüsse: | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 20-poliger DisplayPort - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.1a , UL 20276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, adapterkabel hdmi displayport, alarmkabel, displayport, mini, digitus, assmann, 340102, ak340102030w, weiß, displayportkabel, kabel, geformt, stecker, anschlusskabel, macbook, cable, monitor, displayportdisplayport, doppelt, geschirmt, weiss, displayport/displayport, dieses, hochleistungshddigitalaudio, video, eignet, sich, beispielsweise |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,46* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,47* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,54* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 4,18* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 9,62* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|