Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, rot, 1m (71501R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237082
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71501R
EAN/GTIN:
     4043718065721
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e FTP rot 1.0 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  71501R
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 1 m
Technologie  FTP-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Länge  1 m
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  FTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Rot
Länge  1 m
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Technologie:
FTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Rot
Länge:
1 m
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel rot 1m, patch kabel, patch-kabel rot, inline, 71501r, 71501, cat5e, inline®, patchkabel, f/utp, cat.5e, futp, netzwerkkabel, rj45, netzwerk, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,61*
€ 7,14*
ab € 0,81*
€ 0,95*
5 Tage
568
€ 1,00*
ab € 9,75*
€ 10,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,42*
€ 24,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.