Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, rot, 0,5m (71550R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237126
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71550R
EAN/GTIN:
     4043718065691
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e FTP rot 0.5 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  71550R
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 0.5 m
Technologie  FTP-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Länge  0.5 m
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  FTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Rot
Länge  0.5 m
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Technologie:
FTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Rot
Länge:
0.5 m
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel rot 0,5m, patch kabel, patch-kabel rot, inline, 71550r, 71550, inline®, patchkabel, f/utp, cat.5e, futp, cat5e, netzwerkkabel, rj45, cat5, 050m, netzwerk, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,79*
€ 7,14*
ab € 0,73*
€ 1,23*
5 Tage
2246
€ 1,00*
ab € 9,83*
€ 14,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,46*
€ 17,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.