Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, SF/UTP, Cat.5e, grün, 2m (72502G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237132
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72502G
EAN/GTIN:
     4043718007981
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e S-FTP grün 2.0 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72502G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 2 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Länge  2 m
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Länge  2 m
Farbe  Grün
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
SFTP-Kabel
Länge:
2 m
Farbe:
Grün
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel sf/utp cat 5e grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, inline, 72502g, 72502, inline®, patchkabel, sf/utp, cat.5e, grün, sfutp, cat5e
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,36*
€ 7,14*
ab € 1,28*
€ 2,08*
5 Tage
574
€ 1,00*
ab € 10,18*
€ 14,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.