Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 3m (72503L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237136
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72503L
EAN/GTIN:
     4043718008117
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e FTP grau 3.0 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72503L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 3 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  FTP-Kabel
Länge  3 m
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  FTP-Kabel
Länge  3 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 5e

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
FTP-Kabel
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 5e
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e f/utp grau 3.00m, patch kabel, patch-kabel grau, inline, 72503l, 72503, patchkabel, grau, futp, cat5e, rj45, inline®, f/utp, cat.5e, patch, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,56*
€ 7,14*
ab € 1,55*
€ 2,49*
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7,81*
€ 11,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,04*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.