Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238120 Herst.-Nr.: 16752 EAN/GTIN: 4043718012701 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Netzkabel Schuko/Stecker - IEC/Buchse 1.8 m schwarz gewinkelt | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16752 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Netzkabel - Netzkabel - 1.8 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC rechts gewinkelt | Produktzertifizierungen | VDE | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC rechts gewinkelt | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | VDE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Netzkabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse: | Schuko gewinkelt | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | IEC rechts gewinkelt | Produktzertifizierungen: | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, 16752, inline, netzkabel, gewinkelt, rechts, abgewinkelt, schwarz, schutzkontakt, inline®, kaltgerätestecker, kaltgertestecker, kaltgeraetestecker, 1.8m, schuko |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,07* | € 4,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,80* | € 11,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,40* | € 18,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,97* | € 22,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,98* | € 25,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|