Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238292 Herst.-Nr.: 18819A EAN/GTIN: 4043718101689 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Anschlusskabel TAE-N/S-RJ12/S 6.0m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18819A | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Telefon-Anschlusskabel - 6 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Telefon-Anschlusskabel | Leistungsmerkmale | 6pol. voll belegt. RJ 12 Stecker an TAE-N Stecker für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler. | Länge | 6 m | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Telefon-Anschlusskabel | Leistungsmerkmale | 6pol. voll belegt. RJ 12 Stecker an TAE-N Stecker für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler. | Länge | 6 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Telefon-Anschlusskabel | Länge: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline, 18819a, 18819, inline®, taen, anschlußkabel, 6pol., voll, belegt, anschlukabel, 6pol |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,11* | € 15,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,10* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|