Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238295 Herst.-Nr.: 18833 EAN/GTIN: 4043718078264 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verlängerungskabel RJ12/S-RJ12/B 3.00m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18833 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Modular Verlängerung - 3 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Modular Verlängerung | Leistungsmerkmale | RJ12 Stecker an RJ12 Buchse zum Verlängern von Telefon- und Modemkabel. | Länge | 3 m | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Modular Verlängerung | Leistungsmerkmale | RJ12 Stecker an RJ12 Buchse zum Verlängern von Telefon- und Modemkabel. | Länge | 3 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Modular Verlängerung | Länge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, RJ12 Telefonverlängerung, RJ12 Verlängerung, Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, modularkabel rj-12, 18833, inline, inline®, modular, verlängerung, rj12, verlngerung, stecker, buchse, st/bu, stbu |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 1,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,41* | € 11,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,14* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|