Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Verlängerungskabel RJ12/S-RJ12/B 10.00m (18837)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238297
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18837
EAN/GTIN:
     4043718013180
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Verlängerungskabel RJ12/S-RJ12/B 10.00m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18837
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Modular Verlängerung - 10 m
Paketierte Menge  1
Typ  Modular Verlängerung
Leistungsmerkmale  RJ12 Stecker an RJ12 Buchse zum Verlängern von Telefon- und Modemkabel.
Länge  10 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Modular Verlängerung
Leistungsmerkmale  RJ12 Stecker an RJ12 Buchse zum Verlängern von Telefon- und Modemkabel.
Länge  10 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Modular Verlängerung
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, RJ12 Telefonverlängerung, RJ12 Verlängerung, Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, modularkabel rj-12, 18837, inline, inline®, modular, verlängerung, rj12, verlngerung, stecker, buchse, st/bu, stbu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 20,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.