Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Modularkabel RJ12, St/St, 6adrig, 6P6C, 10m (18840)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238298
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18840
EAN/GTIN:
     4043718013258
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Anschlusskabel RJ12/S-RJ12/S 10.00m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18840
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Modularkabel RJ12 - 10 m
Paketierte Menge  1
Typ  Modularkabel RJ12
Leistungsmerkmale  Modularkabel RJ12, 6adrig, 6P6C.
RJ12 Stecker an RJ12 Stecker, voll belegt.
Länge  10 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Modularkabel RJ12
Leistungsmerkmale  Modularkabel RJ12, 6adrig, 6P6C.
RJ12 Stecker an RJ12 Stecker, voll belegt.
Länge  10 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Modularkabel RJ12
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, modularkabel rj-12, 18840, inline, inline®, modularkabel, rj12, stecker, 6adrig, 6p6c, st/st, stst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 3,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 15,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.