Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Modularkabel RJ11, St/St, 4adrig, 6P4C, 3m (18844L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238304
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18844L
EAN/GTIN:
     4043718050529
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11

Übersicht

Kurzinfo  Anschlusskabel RJ11/S-RJ11/S 3.00m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18844L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Modularkabel RJ11 - 3 m
Paketierte Menge  1
Typ  Modularkabel RJ11
Leistungsmerkmale  4adrig belegt (Pin 2,3,4,5) 1:1
Modularkabel RJ11 6P4C.
Länge  3 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Modularkabel RJ11
Leistungsmerkmale  4adrig belegt (Pin 2,3,4,5) 1:1
Modularkabel RJ11 6P4C.
Länge  3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Modularkabel RJ11
Leistungsmerkmale:
4adrig belegt (Pin 2,3,4,5) 1:1 , Modularkabel RJ11 6P4C.
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: inline, 18844l, 18844, inline®, modularkabel, rj11, stecker, 4adrig, 6p4c, st/st, stst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,42*
4 Tage
1018
€ 1,00*
ab € 10,22*
€ 14,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,97*
€ 18,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.